{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 21 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Navoj | M32×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 140 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309580 25 | |
EAN/GTIN | 4045197151957 | |
Številka proizvajalca | 309580 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica 25
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
za ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Celotna dolžina L | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Navoj | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32 × 1,5 |
maksimalni zatezni moment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |