{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 20,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Navoj | M32×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 140 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309612 25 | |
EAN/GTIN | 4045197645685 | |
Številka proizvajalca | 309612 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem 25
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
55,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
43,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 42 | 42 |
Celotna dolžina L | 20,5 | 21 |
Navoj | M32×1,5 | M32×1,5 |
maksimalni zatezni moment | 140 | 140 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |