{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Celotna dolžina L | 21,8 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Navoj | M32 × 1,5 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309619 25 | |
EAN/GTIN | 2050002004023 | |
Številka proizvajalca | 145183 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna matica z nastavljanjem krožnega teka 25
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
24,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 50 | 42 | 42 | 42 | 32 |
za ER | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Celotna dolžina L | 21,8 | 21 | 21 | 20,5 | 14,5 |
Navoj | M32 × 1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32 × 1,5 |
maksimalni zatezni moment | 140 | 140 | 140 | 55 | |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |