{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Celotna dolžina L | 23 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Navoj | M40×1,5 | |
maksimalni zatezni moment | 180 Nm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309580 32 | |
EAN/GTIN | 4045197151964 | |
Številka proizvajalca | 309580 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
ER-vpenjalna matica 32
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
46,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 40 |
za ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Celotna dolžina L | 23 | 23 | 23 | 17,5 |
Navoj | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40 × 1,5 |
maksimalni zatezni moment | 180 | 180 | 180 | 70 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |