{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 15 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 470 E | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308981 15 | |
EAN/GTIN | 2050001765567 | |
Številka proizvajalca | 13716011500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
Celotna dolžina L | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 470 E | 430 E | 470 E | 472 E |