ER-vpenjalna stročnica, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 308981 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 5 mm
Trn za rezkarje ER 32
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 470 E
Zunanji ⌀ D 33 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308981 5
EAN/GTIN 2050001767059
Številka proizvajalca 13716010500

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10−9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

ER-vpenjalna stročnica, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 32 ER 32
Zunanji ⌀ D 33 mm 33 mm
Celotna dolžina L 40 mm 40 mm
Nazivni ⌀ vpenjanja d 5 mm 5 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico