ER-vpenjalna stročnica 20 mm

Št. art.: 308981 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 20 mm
    Trn za rezkarje ER 32
    Standard ISO 15488-B
    Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
    Tip 470 E
    Zunanji ⌀ D 33 mm
    Celotna dolžina L 40 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308981 20
    EAN/GTIN 2050001768018
    Številka proizvajalca 13716012000

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljena in brušena.
    Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

    Prednosti:

    Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

    Opomba:

    Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10−9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico