{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 16 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 470 E | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308981 16 | |
EAN/GTIN | 2050001766410 | |
Številka proizvajalca | 13716011600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
24,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
451 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 33 mm | 33 mm |
Celotna dolžina L | 40 mm | 40 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 16 mm | 16 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 470 E | 470 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |