{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 1 mm | |
Trn za rezkarje | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4008E | |
Zunanji ⌀ D | 11,3 mm | |
Celotna dolžina L | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308918 1 | |
EAN/GTIN | 4045197763754 | |
Številka proizvajalca | 308918 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica, ER 11, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 1mm
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
22,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
Zunanji ⌀ D | 11,3 mm | 17 mm | 21 mm |
Celotna dolžina L | 18 mm | 27,5 mm | 31,5 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4008E | 426 E | 428 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |