ER-vpenjalna stročnica 6 mm

Št. art.: 308918 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 6 mm
    Trn za rezkarje ER 11
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Tip 4008E
    Zunanji ⌀ D 11,3 mm
    Celotna dolžina L 18 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308918 6
    EAN/GTIN 4045197764003
    Številka proizvajalca 308918 6

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljene in brušene. Polirane.

    Opomba:

    Premostitev napenjalnega ⌀ je vedno do 0,5 mm manjša.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico