{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3 mm | |
Trn za rezkarje | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4008E | |
Zunanji ⌀ D | 11,3 mm | |
Celotna dolžina L | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308918 3 | |
EAN/GTIN | 4045197763778 | |
Številka proizvajalca | 308918 3 |