{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 1 mm | |
Trn za rezkarje | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 428 E | |
Zunanji ⌀ D | 21 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka |
308930 1
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197151209
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
308930 1
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |