ER-vpenjalna stročnica 9 mm

Št. art.: 308930 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 9 mm
Trn za rezkarje ER 20
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 428 E
Zunanji ⌀ D 21 mm
Celotna dolžina L 31,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308930 9
EAN/GTIN 4045197151285
Številka proizvajalca 308930 9

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10 − 9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico