{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
⌀ D3 | 52,5 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308297 32 | |
EAN/GTIN | 4045197701633 | |
Številka proizvajalca | 308297 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale in ojačanimi stenami 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
303,00 €
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
352,00 €
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka | HSK-A 100 kratka |
Previsna dolžina A | 120 | 120 | 120 | 120 |
Zunanji ⌀ D | 52,5 | 53 | 53 | 56,6 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |