{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
⌀ D3 | 43,2 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308297 20 | |
EAN/GTIN | 4045197701619 | |
Številka proizvajalca | 308297 20 |