Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock 12 mm

Št. art.: 307935 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HSC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalni ⌀ D1 12 mm
    Trn za rezkarje HSK-A 63 ultra kratka
    Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
    Oblika A
    Izvrtina za hladilni kanal možnost zaklepanja
    Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
    Natančnost krožnega teka 3 µm
    Strategija odrezovanja HSC; HSC
    Zapora proti izvlečenju orodja Safe-Lock h6
    Previsna dolžina A 70 mm
    Zunanji ⌀ D 33,5 mm
    ⌀ D2 26,5 mm
    maksimalna globina vpetja LE 46 mm
    Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 307935 12
    EAN/GTIN 4034221159472
    Številka proizvajalca A63.145.12.37

    Opis

    Izvedba:

    Nakrčevalna glava za največjo zmogljivost odrezovanja pri kakovostnem odrezovanju (HPC). Optimizirana oblika združuje veliko togost in blaženje vibracij. S tem varuje stroj, vreteno in orodje.
    • Zapora proti izvlečenju orodja Safe-Lock preprečuje neželeno izvlečenje orodja.
    • Večja zmogljivost odrezovanja zaradi večjega števila vrtljajev, večjega podajanja in večje globine rezanja.
    • Krajši časi obdelave.
    • Mirnejši tek in posledično boljša kakovost površine ter varovanje orodja, vretena in stroja.
    • Z izvrtinami z navojem za centriranje z vijaki.
    • Z izvrtinami Cool Jet z možnostjo zapiranja.
    • Z vijakom za nastavljanje dolžine (nastavitveni hod 10 mm).

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6 z brušeno površino Safe-Lock. Primerno za vse tipe naprav za nakrčevanje, npr. induktivne, kontaktne in naprave za nakrčevanje z vročim zrakom.

    Dodatni pribor:

    Za rezkar z brušeno površino Safe-Lock glejte VHM-rezkar.
    Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, naprave za nakrčevanje art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

    Opomba:

    Druge nakrčevalne glave s Safe-Lock po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico