{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | Safe-Lock h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 48 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,4 mm | |
Celotna dolžina L | 95 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,24 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220294 12 | |
EAN/GTIN | 4034221167316 | |
Številka proizvajalca | F2004LLL1200CDA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
81,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiN | ZOX | TiAlN | DLC |
⌀ sprostitve D1 | 11,4 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Kot spirale | 38 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | MTC; TPC | HPC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,24 mm | 0,2 mm | 0,15 mm | 0,2 mm |