{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
Držalo | Safe-Lock h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 36,5 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,4 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,24 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220288 12 | |
EAN/GTIN | 4034221104311 | |
Številka proizvajalca | F2004NNL1200CDA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
90,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 36,5 mm | 38 mm |
Prevleka | AlTiN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj |
⌀ rezila DC | 12 mm | 12 mm |
Kot spirale | 32 stopinj | 45 stopinj |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,078 mm | 0,08 mm |
⌀ držala Ds | 12 mm | 12 mm |