{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
Držalo | Safe-Lock h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 10 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,9 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,06 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,017 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 220288 3 | |
EAN/GTIN | 4034221123275 | |
Številka proizvajalca | F2004NNL0300CDA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stebelni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
17,20 €
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Kot spirale | 32 stopinj | 30 stopinj |
Tip | N | N |
Število zob Z | 4 | 2 |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |