{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 ultra kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HSC | |
Zapora proti izvlečenju orodja | Safe-Lock h6 | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
Zunanji ⌀ D | 43,5 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
maksimalna globina vpetja LE | 49 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307935 20 | |
EAN/GTIN | 4034221063694 | |
Številka proizvajalca | A63.145.20.37 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock, HSK-A 63 ultra kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
341,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 35,5 mm | 35,5 mm |
Previsna dolžina A | 75 mm | 75 mm |
Zunanji ⌀ D | 43,5 mm | 43,1 mm |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |