{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Centro P | |
Tip CP za ER | 32 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305920 32 | |
EAN/GTIN | 2050001703460 | |
Številka proizvajalca | 44626001000 |