Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P 25

Št. art.: 305910 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip CP za ER Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 6
  • Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Tip CP za ER 25
Vpenjalni ⌀ D1 1-16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice ≤ 3 µm
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice ≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 2 mm - 16 mm
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 40 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 305910 25
EAN/GTIN 2050001703408
Številka proizvajalca 44526000600

Opis

Izvedba:

Alternativno pri CENTRO P – brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico Centro P art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom, z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije).
  • Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino RFID/Balluff-Chip.
  • Natančnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, največ 50 mm pri uporabi precizne vpenjalne stročnice HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, nastavek, zasnovan posebej za grobo odrezovanje. Ojačano telo glave poskrbi za boljšo stabilnost in odlično radialno togost. Vpenjalna matica s krogličnim ležajem s trapezoidnim finim navitjem za optimalne zatezne momente in vpenjalne sile zmanjšuje vibracije.
  • Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
  • Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP št. 309368309381 in za navojne svedre št. 309402309419 (ne Holex), ER-vpenjalne matice CP št. 309655; 309665, ER vpenjalna matica HDC št. 309657, tesnilni obročki HP št. 309666309668, ključ s polžem CP št. 309754; 309756, ključ s polžem HDC št. 309745/309756.

Opomba:

  • Vpenja le nazivni premer do tolerance premera držala h10.
  • Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico