{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 ultra kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305427 32 | |
EAN/GTIN | 4045197953742 | |
Številka proizvajalca | 305427 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice 32
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
96,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 ultra kratka | HSK-A 63 ultra kratka | HSK-F 63 ultra kratka |
Previsna dolžina A | 75 | 75 | 75 |
Oblika | A | A | F |
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | 32 | 32 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |