{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 ultra kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305427 40 | |
EAN/GTIN | 4045197953759 | |
Številka proizvajalca | 305427 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice 40
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
108,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
137,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 85 | 85 |
Zunanji ⌀ D | 63 | 63 |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da |
Oblika | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC |