{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 ultra kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 305425 32 | |
EAN/GTIN | 4045197505088 | |
Številka proizvajalca | 305425 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63 ultra kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
96,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 ultra kratka | HSK-F 63 ultra kratka | HSK-A 63 ultra kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Izvrtina Balluffchip | Da | Da | Da |
Oblika | A | F | A |
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | 32 | 32 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |