{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 65 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 25 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 303640 25 | |
EAN/GTIN | 4062406250171 | |
Številka proizvajalca | 303640 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalne glave Oblika AD 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
89,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 90 | 90 | 90 |
Zunanji ⌀ D | 65 | 65 | 65 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 25 | 25 | 25 |
Oblika | AD | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |