{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 65 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 25 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 302596 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944658 | |
Številka proizvajalca | 302596 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 kratek, Vpenjalni ⌀ D1: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
225,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
89,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | PSC 63 kratka | BT 40 kratek | BT 40 kratek |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |