{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 52 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 303640 20 | |
EAN/GTIN | 4062406250164 | |
Številka proizvajalca | 303640 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalne glave Oblika AD, BT 40 kratek, Vpenjalni ⌀ D1: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
68,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 20 | 20 | 20 |
Oblika | AD | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |