{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | |
Standard | DIN 6359 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Previsna dolžina A | 50 mm | |
a | 1 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 303640 8 | |
EAN/GTIN | 4062406250126 | |
Številka proizvajalca | 303640 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vpenjalne glave Oblika AD 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
76,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 kratek | BT 40 kratek |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 | 8 | 8 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 | 8 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |