{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Zunanji ⌀ D | 46 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Navoj M | M10×1 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 303471 12 | |
EAN/GTIN | 4067263239673 | |
Številka proizvajalca | 303471 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika AD 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
450,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
570,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
389,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 32 | 18 | 20 | 24 |
Trn za rezkarje | BT 30 | BT 40 A = 120 | BT 30 A = 85 | BT 30 A = 85 |
Previsna dolžina A | 55 | 120 | 85 | 85 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |