{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 6 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblika | AD | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Zunanji ⌀ D | 46 mm | |
L2 | 43 mm | |
Navoj M | M5 | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 303471 6 | |
EAN/GTIN | 4067263239642 | |
Številka proizvajalca | 303471 6 |