Pritezni čep 60° zatesnjen 30

Št. art.: 308785 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: MAS 403

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za strmi konus 30
    Značilnosti izvrtine z izvrtino
    Standard priteznih čepov MAS 403
    ⌀ zveze D 16,5 mm
    ⌀ glave D1 11 mm
    Celotna dolžina L 43 mm
    L1 23 mm
    Navoj M M12
    Maksimalni zatezni moment 20 Nm
    za strmi konus z barvno kodo SK 30
    Zev ključa 13 mm
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308785 30
    EAN/GTIN 4045197648044
    Številka proizvajalca 308785 30

    Opis

    Opis:

    Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

    Uporaba:

    Za orodja s strmim konusom JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2.

    Opomba:

    Zatesnjeno − z O-obročem.
    Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
    Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico