{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | BT 30 A = 85 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 24,9 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 303446 12 | |
EAN/GTIN | 4045197868619 | |
Številka proizvajalca | 303446 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
570,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
450,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
253,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
389,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 24 mm |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | 49,5 mm | 46 mm | 32 mm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |