Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava 10 mm

Št. art.: 303446 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
Trn za rezkarje BT 30 A = 85
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 85 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 22,9 mm
Zunanji ⌀ D 40 mm
L2 47 mm
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303446 10
EAN/GTIN 4045197868602
Številka proizvajalca 303446 10

Opis

Izvedba:

  • Izredno ozka izvedba (3° kontura).
  • Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
  • Držala prenapeta.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, reducirna tulka art. 302135302187.