{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Oblika | A | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 97 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ | SW6 | |
Zunanji ⌀ D | 56 mm | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 302540 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197307675 | |
Številka proizvajalca | 805.561 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A 2,5-16 mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
362,56 €
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
246,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Previsna dolžina A | 97 | 80 | 85 |
Zunanji ⌀ D | 56 | 50 | 56 |
Oblika | A | A | A |
Vpenjalna širina | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava | Kratka vrtalna glava |