{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 40 | |
Značilnosti izvrtine | z izvrtino | |
Standard priteznih čepov | ISO 7388-3 | |
⌀ zveze D | 23 mm | |
⌀ glave D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Navoj M | M16 | |
Kot A | 15 stopinj | |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | |
Zev ključa | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308610 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150929 | |
Številka proizvajalca | 308610 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pritezni čep zatesnjen, oblika A 40
po ponudbi
Na zalogi
2.600 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.752 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.225 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ zveze D | 23 | 23 | 23 |
Celotna dolžina L | 54 | 54 | 54 |
Maksimalni zatezni moment | 50 | 50 | 50 |
za strmi konus | 40 | 40 | 40 |
Zev ključa | 19 | 19 | 19 |
Kot A | 15 | 15 | 15 |
Vrsta izdelka | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep |