Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A 1-13 mm

Št. art.: 302540 1-13
Popust
350,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 2080
  • Oblika: A
  • maksimalni zatezni moment Md maks: ≤ 14

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 1 mm - 13 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna DIN 2080
Oblika A
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Previsna dolžina A 80 mm
Nadomestni vpenjalni ključ SW6
Zunanji ⌀ D 43 mm
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302540 1-13
EAN/GTIN 4045197307668
Številka proizvajalca 805.531

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek. Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Vpenjanje svedrov, grezil in povrtal na rezkalnih strojih.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.