{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 2,5 mm - 16 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 50 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 85 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ | SW6 | |
Zunanji ⌀ D | 56 mm | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 302565 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931832 | |
Številka proizvajalca | 302565 2,5-16 |