{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 ultra kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Zapora proti izvlečenju orodja | Safe-Lock h6 | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
maksimalna globina vpetja LE | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302303 25 | |
EAN/GTIN | 4034221062703 | |
Številka proizvajalca | 40.445.25.37 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock 25 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
316,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
138,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 40 ultra kratka | SK 40 ultra kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Oblika | ADB | ADB |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | možnost zaklepanja |
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC |