{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Upnutí | SK 40 ultra krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Številka izdelka | 302230 25 | |
EAN/GTIN | 4045197467690 | |
Številka proizvajalca | 302230 25 |