Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale 16 mm

Št. art.: 302230 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: možnost zaklepanja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Trn za rezkarje SK 40 ultra kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal možnost zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 65 mm
Zunanji ⌀ D 37 mm
⌀ D2 29 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302230 16
EAN/GTIN 4045197467676
Številka proizvajalca 302230 16

Opis

Izvedba:

  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Cel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Vsa držala prenapeta (miren tek!).
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.

Izredno kratka izvedba, za večjo čvrstost in nihajno togost.
Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.
Izvrtine za hladilne kanale za ⌀ vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.
To omogoča najboljšo življenjsko dobo in kakovost obdelane površine. Brez vijaka za nastavljanje dolžine.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.
Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Opomba:

Brez možnosti nastavljanja dolžine.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.