{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 18 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 ultra kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Zapora proti izvlečenju orodja | Safe-Lock h6 | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Zunanji ⌀ D | 43 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
maksimalna globina vpetja LE | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302303 18 | |
EAN/GTIN | 4034221075703 | |
Številka proizvajalca | 40.445.18.37 |