{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 ultra kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Zapora proti izvlečenju orodja | Safe-Lock h6 | |
Previsna dolžina A | 65 mm | |
Zunanji ⌀ D | 43 mm | |
⌀ D2 | 35,5 mm | |
maksimalna globina vpetja LE | 52 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302303 20 | |
EAN/GTIN | 4034221062697 | |
Številka proizvajalca | 40.445.20.37 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nakrčevalna vpenjalna glava Power Shrink Chuck s Safe-Lock 20 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
316,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
138,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 65 mm | 65 mm |
Zunanji ⌀ D | 43 mm | 43 mm |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | možnost zaklepanja |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | HSC; HPC |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |