{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 4 mm | |
Trn za rezkarje | SK 40 A = 120 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 120 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 18,4 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302093 4 | |
EAN/GTIN | 4045197761170 | |
Številka proizvajalca | 302093 4 |