{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 120 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
⌀ D3 | 24,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 81 mm | |
Otvor Ballufchip | Da | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Številka izdelka | 302093 10 | |
EAN/GTIN | 4045197727602 | |
Številka proizvajalca | 302093 10 |