CENTRO P ER-spændetangspatron cylindrisk 16

Št. art.: 300682 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
za ER-vpenjalne stročnice 16
z notranjim hlajenjem da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
Zunanji ⌀ D 22 mm
⌀ držala d 16 mm
Dolžina držala L1 117 mm
L2 33 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300682 16
EAN/GTIN 2050001705686
Številka proizvajalca 42316001500

Opis

Udførelse:

Cylindriske holdere Fahrion CENTRO P uden spændemøtrikker.
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

Spændenøgler nr. 309754; 309756.
ER-spændepatroner nr. 309365309372, reserve-ER-møtrik nr. 309655; 309665.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.