Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 12 mm 6 mm

Št. art.: 293044 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
Profil 6-kotnik
L 13 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,08 do +0,1 mm
⌀ d 12 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 6,11 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Rezalni material HSS
Prevleka WC/C
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293044 6
EAN/GTIN 4062406785093

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico