Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, metrični ⌀ d = 12 mm 10 mm

Št. art.: 293044 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Profil 6-kotnik
L 21 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,1 do +0,12 mm
⌀ d 12 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 0,18 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Rezalni material HSS
Prevleka WC/C
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293044 10
EAN/GTIN 4062406785116
Številka proizvajalca 293044 10

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Z visokozmogljivo prevleko (volframov karbid/ogljik). Optimizirana geometrija rezila (oblika votlega stožca) za izrezovanje profila v nerjavnem jeklu.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico