Vložek za pehanje profila, notranji, Torx Plus® ⌀ d = 8 mm IP25 mm

Št. art.: 293015 IP25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus®
L 4 mm
L1 18 mm
Toleranz +0,005 do +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 3,4 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 3,6 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293015 IP25
EAN/GTIN 4062406396602
Številka proizvajalca 293015 IP25

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.