Držalo za pehanje profila, metrično ⌀ d = 8 mm MK2 mm

Št. art.: 293020 MK2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost vpenjalnega trna MK2
L 38 mm
Dolžina držala Ls 69 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Vrsta držala MK2
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293020 MK2
EAN/GTIN 4045197945921
Številka proizvajalca 293020 MK2

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Opomba:

  • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
  • Drugi priključki držala po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico